Description
KAMI, Plafonnier, double, long, 2x max. 10 W, GU10, blanc/or
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 40 / 12.5 / 8.2 cm ), Poids: 0.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007728 / EAN 4024163288668
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 40 / 12.5 / 8.2 cm ), Poids: 0.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007728 / EAN 4024163288668
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur