Description
KAMI, spot encastré de plafond, 1x max. 10 W, GU10, noir/or
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre de la découpe: 4.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.5 / 5.5 / 5.8 cm ), Poids: 0.33 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007741 / EAN 4024163288538
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre de la découpe: 4.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.5 / 5.5 / 5.8 cm ), Poids: 0.33 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007741 / EAN 4024163288538
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur