• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1007744 - KAMI EL simple 10W blanc/blanc

  • KAMI, spot encastré, 1x max. 10 W, GU10, blanc
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1007744
    • Référence Sonepar : 08208328850
    • EAN : 4024163288507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KAMI, spot encastré de plafond, 1x max. 10 W, GU10, blanc

•Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre de la découpe: 4.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.5 / 5.5 / 5.8 cm ), Poids: 0.33 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007744 / EAN 4024163288507

•Quelques mots du fabricant :

Orientable et inclinable pour une flexibilité optimale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver