• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1008008 - NEW TRIA 155 anneau blanc

  • NEW TRIA® 155, cadre de montage, L : 17 l : 9 H : 4 cm, IP 20, blanc
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1008008
    • Référence Sonepar : 08208329149
    • EAN : 4024163291491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA® 155, cadre de montage pour plafonnier, L : 17 l : 9 H : 4 cm, deux ampoules, IP 20, blanc

•Les Atouts de l'article:

Patère encastrable. Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 17 / 9 / 3.75 cm ), Poids: 0.21 kg.SLV Référence 1008008 / EAN 4024163291491

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver