Description
VERLUX, encastré de plafond downlight intérieur, carré, 13,5 cm, blanc mat, LED, 22W, 3000K, variable
•Les Atouts de l'article:
Intérieur encastré mural ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 22 W, Flux lumineux assigné: 1800 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 35000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz sek. 500mA, Diamètre de la découpe: 12.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.5 / 13.5 / 7.5 cm ), Poids: 0.353 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 112692 / EAN 4024163164313
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur encastré mural ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 22 W, Flux lumineux assigné: 1800 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 35000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz sek. 500mA, Diamètre de la découpe: 12.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.5 / 13.5 / 7.5 cm ), Poids: 0.353 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 112692 / EAN 4024163164313
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur