• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 133019 - PARA CONE 30, cuivre brossé

  • PARA CONE 30, suspension intérieure, Ø 30 cm, cuivre, E27, 60W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 133019
    • Référence Sonepar : 02073314513
    • EAN : 4024163145138
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PARA CONE 30, suspension intérieure, Ø 30 cm, cuivre, E27, 60W max

•Les Atouts de l'article:

Pour avoir un effet lumineux particulièrement chaud, le réflecteur conique de la suspension PARA CONE 30 est le choix idéal. La gamme se laisse combiner de façon individuelle avec un grand nombre de modèles et de couleurs pour créer un nuage de lumière. La suspension s'installe facilement et rapidement et est réglable en hauteur de façon flexible. Le boîtier conçu en aluminium et en acier séduit par sa qualité et sa robustesse. Découvrez la PARA CONE en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver