• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 139132 - SALUNA spot câble tendu chrome

  • SALUNA, spot pour câble tendu, MR16, chrome
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 139132
    • Référence Sonepar : 02073317614
    • EAN : 4024163176149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SALUNA, spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, chrome, GX5.3/QR-C51, 35W max

•Les Atouts de l'article:

Intérieur spot pour système de câble tendu pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: chrome, Culot: GX5.3, Form: rond, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 12V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 5.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 18.5 / 12.5 cm ), Poids: 0.217 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 139132 / EAN 4024163176149

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver