• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 152430 - ENOLA C 9 noir, 9W, 3000K

  • ENOLA C TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, 55°, noir, LED, 12W, 3000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 152430
    • Référence Sonepar : 02073313749
    • EAN : 4024163137492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ENOLA C TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, 55°, noir, LED, 12W, 3000K

•Les Atouts de l'article:

Intérieur 3~ Spot avec corps lumineux LED fixe pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Form: rond, Puissance assignée: 11 W, Flux lumineux assigné: 1040 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 40000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz sek. 500mA, Diamètre du luminaire: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.7 / 10 / 17.3 cm ), Poids: 0.702 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 152430 / EAN 4024163137492

•Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver