• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 155795 - FENDA lampadaire métal brossé

  • FENDA, lampadaire intérieur, gris, E27, 60W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 155795
    • Référence Sonepar : 02073316768
    • EAN : 4024163167680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FENDA, lampadaire intérieur, gris, E27, 60W max

�Les Atouts de l'article:

Le lampadaire FENDA révolutionne le design des luminaires d'intérieur. La douille en métal brossé permet la combinaison avec divers diffuseurs de la gamme FENDA. Le luminaire FENDA est livré prêt à recevoir des sources E27 LED ou basse consommation et à être raccordé sur la tension secteur 230V. Il est également équipé d'un interrupteur intégré au câble de connexion.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver