• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 158401 - HELIA 60 LED, suspension, rond

  • HELIA 30, suspension intérieure, blanc, LED, 7,5W, 3000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 158401
    • Référence Sonepar : 02073317280
    • EAN : 4024163172806
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HELIA 30, suspension intérieure, blanc, LED, 7,5W, 3000K

•Les Atouts de l'article:

HELIA 60 est une suspension à encastrer au design épuré et sobre. Le luminaire est disponible en noir, blanc et cuivre brossé. Une LED Premium blanc chaud de 7,5 W est intégrée. Le luminaire est livré avec une suspente/câble de 1,5 mètre. Une alimentation fournissant un courant constant de 500mA, disponible séparément, est nécessaire au fonctionnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver