• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 214331 - GLENOS profil 2713, 2m, blanc

  • GLENOS® profil linéaire, en saillie, 2713-200, 2m, blanc mat
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 214331
    • Référence Sonepar : 02073316889
    • EAN : 4024163168892
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GLENOS® profil linéaire, en saillie, 2713-200, 2m, blanc mat

�Les Atouts de l'article:

Profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 1 et 2 m pour montage de bandeaux LED jusqu’à 21 mm de largeur. Le profil disponible en noir mat, blanc mat et aluminium anodisé peut se combiner avec différents caches et embouts adaptés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver