• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 227504 - SYNA spot à piquer gris

  • SYNA, projecteur extérieur, gris, LED, 8,6W, 3000K, IP55
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 227504
    • Référence Sonepar : 02073316375
    • EAN : 4024163163750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYNA, projecteur extérieur, gris, LED, 8,6W, 3000K, IP55

•Les Atouts de l'article:

Le spot sur piquet SYNA disponible en plusieurs coloris est équipé d’une puissante LED blanc chaud 9 Watt. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier