• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 229057 - VAP 70, ronde, inox 304, E27

  • VAP 70, borne extérieure, inox, E27, 23W max, IP44, inox 304
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 229057
    • Référence Sonepar : 02073313438
    • EAN : 4024163134385
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VAP 70, borne extérieure, inox, E27, 23W max, IP44, inox 304

�Les Atouts de l'article:

Lampadaire rond fabriqué en inox résistant aux intempéries pour raccordement direct à la tension secteur 230V. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Luminaire disponible en trois tailles. Accessoires disponibles en option pour faciliter le montage : kit d’accessoires de fixation pour béton et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver