• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 229324 - DASAR 115 GU10 carré inox 316

  • DASAR 115, encastré de sol, QPAR51, GU10, carré, inox 316, max. 35W, IP67
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 229324
    • Référence Sonepar : 02073229324
    • EAN : 4024163113373
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DASAR® 115, encastré de sol extérieur, carré, inox, GU10/QPAR51, 35W max, IP67, collerette inox 316

•Les Atouts de l'article:

Extérieur encastré de sol. Matériau principal: Inox 316 et Verre, Couleur: inox, Culot: GU10, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre de la découpe: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 13 / 16 cm ), Poids: 1.111 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229324 / EAN 4024163113373

•Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif extérieur 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver