• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 232065 - PHOTONIA E27 suspension anthr

  • PHOTONIA, suspension extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 232065
    • Référence Sonepar : 02073316608
    • EAN : 4024163166089
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHOTONIA, suspension extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44

�Les Atouts de l'article:

La suspension PHOTONIA est fabriquée en aluminium et verre transparent qui recouvre totalement la source. La position des douilles intégrées au luminaire mobile permet de générer un cône lumineux homogène. Le luminaire PHOTONIA est livré avec une extrémité du câble dénudée et peut s’installer en option avec une patère correspondante. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver