• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 233407 - RUSTY 40 LED ROND

  • RUSTY® 40, borne extérieure, rouille, LED, 8,6W, 3000K, IP55
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 233407
    • Référence Sonepar : 02073315747
    • EAN : 4024163157476
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RUSTY® 40, borne extérieure, rouille, LED, 8,6W, 3000K, IP55

�Les Atouts de l'article:

Les lampadaires à éclairage direct de la série RUSTY séduisent par leur aspect rouillé original. Il est obtenu par un traitement chimique spécial de l’acier FeCSi utilisé. Cela fait de chaque luminaire un objet unique et vraiment original dans votre installation. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Le luminaire à puissante LED COB se raccorde à la tension secteur 230V. Nous préconisons de rincer abondamment les luminaires après l’installation pour enlever le surplus de poudre de rouille. La rouille est un processus naturel, la texture et l’aspect évolue dans le temps selon l’exposition et les intempéries, c’est pourquoi chaque Rusty est unique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver