« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SLV - 955135 - Douille 230V GU10 15cm câble
Douille GU10, intérieur, blanc
Fabricant : SLV
Réf. fabricant : 955135
Référence Sonepar : 02073955135
EAN : 4024163053952
Description
Douille GU10, intérieur, blanc
Les Atouts de l'article:
Culot halogène 230V pour douille GU10 avec 15 cm de câble.