« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SLV - 961250 - Câble argent, 3x0,75, 10m
Câble, intérieur, 10 m, argent
Fabricant : SLV
Réf. fabricant : 961250
Référence Sonepar : 02073961250
EAN : 4024163079990
Description
Câble, intérieur, 10 m, argent
Les Atouts de l'article:
CÂBLE TRANSPARENT, isolé, 3x 0,75mm², en longueur 10m.