• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 977380 - LED-POWER UNIT 3W

  • Alimentation LED, intérieur, 3W, 320mA
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 977380
    • Référence Sonepar : 02073308667
    • EAN : 4024163086677
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation LED, intérieur, 3W, 320mA

•Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Poids: 0.031 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 977380 / EAN 4024163086677

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver