Comment calculer les sections de câbles en fonction de la NF C 15-100 ?

tuto calcul section cable


Dans ce nouveau FOCUS, Emily, experte Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent la solution CableApp de Prysmian Group.

CableApp est un logiciel gratuit, développé par Prysmian Group pour faciliter le travail des utilisateurs de câbles et conducteurs isolés.

CableApp est disponible sur smartphone et depuis le web sur www.cableapp.com
Cette solution est mise à disposition des professionnels de l'électricité pour choisir et calculer la bonne section de câble électrique nécessaire pour chacune de vos installations électriques.

CableApp vous assure un calcul de section en accord avec la norme NF C15-100 et vous propose des câbles conformes au RPC.

CableApp permet de sélectionner le type de conducteurs, fils ou câbles électriques (souples, rigides, sans halogène…), la méthode d’installation et la méthode de référence pour vos installations électriques intérieures ou extérieures.


Retrouvez toutes les actualités du Groupe Prysmian sur le site Prysmian Club

 

Les étapes


1. Rendez-vous sur www.cableapp.com ou téléchargez l'application pour iOS ou Android
2. Sélectionnez les informations sur le type de fils, conducteurs ou câbles, la méthode d’installation et la méthode de référence liés à votre installation
3. Sélectionnez la gamme ou solutions alternatives proposées
4. Renseignez les données en fonction de vos conditions d’installation
5. CableApp propose alors la section optimale suivant le type d’installation
6. Vous pouvez sauvegarder le calcul, télécharger la feuille de données du câble afin de la transmettre à votre agence Sonepar Connect

Téléchargez l'application CableApp de Prysmian

Version iOS

CableApp iOS
Téléchargez l'application CableApp de Prysmian version iOS sur l'App Store
cableapp ios

Version Android

application cableapp android
Téléchargez l'application CableApp de Prysmian version Android sur Google Play Store
cableapp android