Focus Sonepar Connect : Comment faciliter la pose et l'identification de câbles ?
Dans ce nouveau FOCUS, Yvan, expert Fils et Câbles, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent une innovation Nexans facilitant l'identification des câbles lors de leur installation.
Le câble DISTINGO NX’TAG, dernière nouveauté de Nexans simplifie la vie sur votre chantier grâce à sa nouvelle zone de marquage intégrée directement sur le câble.
Disponible sur Mobiway, en couronne et en touret, le câble DISTINGO NX’TAG vous fait gagner en efficacité avec :
• Un marquage Metrium pour identifier la longueur de câble restante
• L’identification directe de la section sur le câble et sur le packaging pour vous faire gagner du temps : 1 couleur par section et 1 à 5 conducteurs pour un repérage facile de la composition du câble
• Une zone de marquage libre pour écrire directement sur le câble
• La garantie de la qualité Nexans
Ainsi, vous n’avez plus besoin d’identifier vos câbles à l’aide d’étiquettes ou de rubans adhésifs. La zone de marquage garantit une identification de chaque câble pour une installation efficace et durable.
![]() |
Fabriquée en France, en Bourgogne, la gamme DISTINGO NX’TAG est disponible pour les sections de 1,5 ou 2,5 mm², de 3 à 5 conducteurs. Les câbles R2V DISTINGO NX’TAG peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l’intérieur de caniveaux ou fixés aux parois, à l’extérieur, avec ou sans protection. Ils peuvent aussi être enterrés avec une protection mécanique complémentaire ou être installés en extérieur, sans protection (résistance aux UV, AN3 selon NF C 15-100). Les + : • Pratique : une identification facilitée, un passage plus facile dans les gaines • Rapide : un gain d’environ une minute par câble |
Découvrez la gamme Distingo NX'TAG
Découvrez EASYCALC™ de Nexans : le programme fiable pour le calcul de la section des câbles.
Version iOS

Téléchargez l'application Nexans version iOS sur l'App Store pour lancer un calcul avec EASYCALC™ et déterminer la section de câble la plus appropriée pour votre installation.
Version Android

Téléchargez l'application Nexans version Android sur Google Play Store pour lancer un calcul avec EASYCALC™ et déterminer la section de câble la plus appropriée pour votre installation.