Comment installer facilement un réseau d’éclairage intelligent ?
L’éclairage connecté offre de multiples avantages dans le tertiaire mais aussi dans les entrepôts logistiques, les sites industriels : flexibilité, économies d’énergie et confort pour les utilisateurs.
Dans ce nouveau FOCUS, Clément, expert Eclairage Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electrique, présentent la solution d’éclairage intelligent de Philips : Interact, appliquée en entrepôt logistique.
La solution Interact est compatible avec une large gamme de lampes et luminaires Philips Interact Ready (armatures, panels, luminaires étanches, plafonniers, tubes LED, etc.), de détecteurs intelligents et d’interrupteurs pour couvrir tous les besoins.
L’installation est simplifiée : vous n’avez pas besoin de câblage additionnel, d’accès Internet et vous économisez jusqu’à 80% sur les coûts d’installation et mise en service par rapport à des systèmes traditionnels
Les étapes à suivre
1. Installez vos produits intelligents comme n’importe quel autre luminaire, sans câblage supplémentaire
2. Téléchargez l'application Interact Pro sur mobile3. Créez votre projet puis découvrez vos luminaires
4. Créez vos groupes et parametrés les comme vous le voulez
5. Pour accéder aux données de consommation via le cloud, vous pouvez installer une passerelle Interact Pro pour accéder aux données de consommation via le cloud
Les + :
• Une installation simplifiée : avec un protocole Bluetooth et Zigbee ainsi qu'une programmation sur Smartphone.
• Jusqu'à 75% d'économies d'énergie : en programmant vos luminaires et en les associant à des comportements (détection de présence, de luminosité, scénarios.
• Flexibilité et évolutivité : vous modifiez simplement avec votre Smartphone. Installez une passerelle Interact pour connecter votre installation au cloud et récupérer des tableaux de bord.
• Plus de confort pour les usagers : les usagers auront toujours le bon niveau de flux.
• Jusqu'à 75% d'économies d'énergie : en programmant vos luminaires et en les associant à des comportements (détection de présence, de luminosité, scénarios.
• Flexibilité et évolutivité : vous modifiez simplement avec votre Smartphone. Installez une passerelle Interact pour connecter votre installation au cloud et récupérer des tableaux de bord.
• Plus de confort pour les usagers : les usagers auront toujours le bon niveau de flux.
Téléchargez l'application Interact de Philips
Version iOS
Version Android
Découvrez les luminaires Interact
Armature CoreLine HighBay

Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400W, CoreLineArmature Gen4offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits).
Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants.
Passerelle Interact Pro

La passerelle Interact Pro est le cœur du système d'éclairage connecté qui communique avec le cloud par son intermédiaire. Elle permet aux luminaires, lampes et accessoires Interact Ready d'envoyer des informations au cloud. Le système est accessible via les applications et un portail web Interact Pro.
La passerelle établit des connexions sans fil Zigbee sécurisées avec un maximum de 200 points lumineux.