Focus Sonepar Connect : Ventilateur ultra-compact Jetline Ecowatt | S&P
Dans ce nouveau FOCUS, Sophie, experte Sonepar Connect en génie climatique, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent une nouvelle solution de ventilation idéale pour les espaces de bureaux comme pour tout bâtiment tertiaire ou industriel : Jetline Ecowatt.
Le ventilateur Jetline Ecowatt, de notre partenaire S&P, est un ventilateur ultra-compact, conforme à l'ERP.
Ultra-silencieux, Jetline Ecowatt est conçu en tôle d’acier galvanisée et est équipé de joints d’étanchéité. Un diffuseur incorporé au soufflage permet d'améliorer l'écoulement du flux d'air et de réduire son niveau sonore. La transmission des vibrations de l’ensemble moteur-turbine est limitée grâce à la technologie Silent-block entre le moteur et la directrice.
Jetline Ecowatt dispose d'un pied support fourni vous permettant de monter le ventilateur en 2 positions, en changeant les points de fixation.
La boite à bornes peut être positionnée d'un côté ou de l'autre du ventilateur, selon le côté que vous souhaitez connecter.
Les plus :
• Moteur très basse consommation ECM
• Compacité maximale
• Niveau sonore minimal
• Performances optimales
• Seul ventilateur standard conforme ERP
• Vitesse variable
Découvrez la gamme Jetline Ecowatt
Airsens

Sonde de Qualite d'Air Interieur avec visualisuation du niveau de CO2
Compatible tous ventilateurs (moteur AC et EC)
3 modes de fonctionnement : On/Off ou Min/Max, 0-10V, 2-10V
Communication Modbus-RTU : intégration dans le système de gestion du bâtiment
3 modes de fonctionnement : On/Off ou Min/Max, 0-10V, 2-10V
Communication Modbus-RTU : intégration dans le système de gestion du bâtiment