Comment installer un système d'interphonie IP avec appel sans contact ?
Dans ce nouveau FOCUS, Damien, expert Sécurité et Communication Sonepar Connect, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent une solution de contrôle d’accès au bâtiment sans contact de notre partenaire Aiphone.
La platine de rue IP sans contact d’Aiphone est idéale pour le contrôle d’accès des bâtiments tertiaires comme industriels : elle répond aux exigences de la loi d’accessibilité des personnes et évite la transmission de bactéries ou de virus.
IP54 et IK08, elle est résistante aux chocs et à l’eau.
IP54 et IK08, elle est résistante aux chocs et à l’eau.
L’accès au bâtiment est facilité grâce au bouton infrarouge sur la platine. Il détecte le mouvement et lance automatiquement un appel.
Cette platine de rue permet d’appeler jusqu’à 20 postes en simultané afin d’avertir la présence d’un visiteur et de communiquer facilement avec ce dernier même en milieu bruyant (jusqu’à 92,7dB).
La solution idéale pour communiquer en toute sécurité et même à distance puisqu’un smartphone peut également être un moniteur supplémentaire.
Les problèmes réseaux sont transmis aux postes de commande ce qui facilite l’identification d’une panne et sa résolution.
Ce système est compatible avec le protocole SIP (Alcatel, CISCO, GENETEC…) et ONVIF profil S.
Les étapes d’installation :
1. Branchez la platine de rue avec un câble RJ45 CAT6/6A et reliez celle-ci à la passerelle IP ainsi qu'au moniteur maître
2. Installez la passerelle IP. Connectez-la au réseau via une box ou un routeur, et téléchargez l’application IXG sur le smartphone de l’utilisateur, pour gérer l’accès à distance.
3. Paramétrez le système: contactez votre expert Sonepar Connect pour vous accompagner.
Platine de rue IX

Platine vidéo encastrée résistante au vandalisme 1 BP SANS CONTACT IP/SIP façade inox accessibilité avec picto, synthèse vocale et boucle magnétique.
IP54 et IK08
Moniteur vidéo IX

Moniteur noir video IP/SIP ecran tactile 7'' mains libres
Compatible aux protocoles OVIF et SIP CISCO et Alcatel, communiquez entre plusieurs équipements pour une sécurité accrue.
Passerelle IP

Passerelle IP avec 5 licences pour un système IXG
1 licence permet d’appairer jusqu’à 8 smartphones pour un renvoi d’appel défini.