Marché tertiaire
Le marché tertiaire recouvre un vaste domaine, avec des typologies de bâtiments variées : commerces, bureaux, hôtels, restaurants, écoles, établissements de santé, infrastructures de loisirs, aéroports, gares ou encore parkings.
Qu’il s’agisse d’un projet de construction, d’une rénovation lourde ou d’une simple maintenance, Sonepar Connect propose des solutions adaptées aux enjeux d’un secteur en pleine mutation. Nous mettons à votre disposition notre large gamme de produits, notre force logistique et notre expertise technique. Objectif ? Conjuguer performance énergétique, sécurité, confort et esthétisme.
17%
d'énergie nationale consommée par le parc tertiaire
14millions
de m² construits chaque année
22millions
de m² rénovés chaque année

La performance énergétique dans les bureaux
Pour la création ou la rénovation de bureaux, la performance énergétique et le confort des utilisateurs représentent des enjeux essentiels. Dans le contexte de transition écologique, Sonepar Connect offre des réponses adaptées en matière de chauffage, de climatisation ou éclairage.
Les solutions sont évolutives afin de permettre une grande modularité des postes de travail au sein des espaces et de garantir au gestionnaire de parc la possibilité de faire évoluer l’usage de son bâtiment.
Les solutions sont évolutives afin de permettre une grande modularité des postes de travail au sein des espaces et de garantir au gestionnaire de parc la possibilité de faire évoluer l’usage de son bâtiment.

L'éclairage optimal dans les commerces
Montrer les produits en vente sous leur meilleur jour, créer une ambiance propice aux achats, l’éclairage est au cœur de toute démarche de construction ou de rénovation de magasins. Conformes aux spécificités de chaque typologie de commerces, les solutions de Sonepar Connect conjuguent adaptabilité, technicité et économies d’énergie.

La fiabilité dans les établissements de santé
S’il y a bien un domaine où l’on ne transige pas avec la continuité de service, c’est le secteur de la santé. Dans les établissements de soins, Sonepar Connect met en œuvre des solutions dont l’efficacité et la fiabilité ont fait leurs preuves. Ces équipements n’en sont pas moins économes en énergie. Un avantage de taille pour des installations qui fonctionnent non-stop.

L'attractivité dans l'hôtellerie et la restauration
À l’hôtel et au restaurant, l’expérience client est la clé de la réussite. En matière de génie climatique, d’éclairage ou de sonorisation, la qualité est le maître-mot. Design et confort peuvent facilement rimer avec performance énergétique. Sonepar Connect est capable de concevoir des solutions innovantes pour relever ce défi.

La qualité dans les infrastructures de culture, sport et loisirs
Salles de spectacles, musées, stades, piscines, ces équipements ont des problématiques bien différentes mais tous doivent accueillir leur public avec un niveau de confort et de sécurité irréprochable. Sonepar Connect propose des solutions sûres qui permettent de réduire la consommation énergétique, tout en assurant un confort thermique, visuel et acoustique optimal, en intérieur comme en extérieur.

La sécurité dans les entrepôts logistiques
De plus en plus nombreux sur le territoire, les entrepôts logistiques sont gourmands en énergie. Sonepar Connect offre des solutions afin de maîtriser les coûts d’éclairage de ces grandes surfaces, sans négliger le confort et la sécurité du personnel. Nos équipes vous accompagnent dans l’étude des configurations et la simulation des gains possibles.

Le bâtiment intelligent en plein essor
Le parc tertiaire représente 17 % de l’énergie finale utilisée en France. Face à l’urgence climatique, le « décret tertiaire » vise une réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de 60 % d’ici à 2050 par rapport à l’année 2010 (40 % en 2030, 50 % en 2040).
Dans ce contexte, le bâtiment intelligent ou « smart building » apporte des réponses pertinentes. Sonepar Connect propose ainsi des solutions interconnectées de gestion énergétique afin d’optimiser les consommations électriques.
En s’adaptant aux besoins des utilisateurs, le bâtiment intelligent améliore également la sécurité et le confort, tout en maîtrisant les coûts.
Sources : ADEME / Ministère de la Transition écologique

Le BIM a la cote
Le BIM ou Building Information Modeling permet de repenser la conception, la construction et l’exploitation des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.
Le BIM rassemble toutes les informations d’un bâtiment au sein d’une maquette numérique 3D. Ces données intelligentes sont ainsi partagées avec l’ensemble des intervenants du projet qui peuvent collaborer en temps réel. Dès la planification et jusqu’à la maintenance du bâtiment, le BIM permet de réaliser des simulations, des analyses et des contrôles.
À la clé : plus d’efficacité, de rapidité et d’économies pour des espaces durables et de meilleure qualité.
Découvrez aussi