Nos solutions Eclairage pour les commerces
L’éclairage constitue une part importante de la facture énergétique des commerces : jusqu’à 60% dans certains domaines d’activités comme l’habillement, l’alimentation ou encore la pharmacie…
L’amélioration des conditions d’éclairage est source de confort pour les clients et le personnel. Cela permet aussi de mettre en valeur les produits, tout en améliorant l’attractivité du commerce.
L’amélioration des conditions d’éclairage est source de confort pour les clients et le personnel. Cela permet aussi de mettre en valeur les produits, tout en améliorant l’attractivité du commerce.
Découvrez les dernières nouveautés, innovations et solutions pour vos projets d'installation en Commerces.

Les enjeux et tendances
• Transition écologique
• Rénovation performante
• Gestion éclairage
• Recyclage lampes & luminaires
• Maitrise de l'énergie
• Solution éco et durable
• Solutions connectées - IOT

Les besoins utilisateurs
• Éclairage efficace & confortable
• Mise en valeur, sublimation des produits
• Luminaire polyvalent & configurable
• Installation modulaire
• Confort visuel
• IRC > 90
• Pilotage simplifié (détection auto / Variation d’intensité lumineuse)
• Réduction des consommations par la LED.
Notre offre produits
Espace de vente
Ce qu'impose la norme
L’éclairage constitue une part importante de la facture énergétique des commerces : jusqu’à 60 % dans certains domaines d’activité (l’habillement, l’alimentation, la pharmacie…). L’amélioration des conditions d’éclairage est source de confort pour les clients et le personnel. Cela permet aussi de mettre en valeur les produits, tout en améliorant l’attractivité du commerce.NIVEAUX D’ECLAIREMENT : La norme NF EN 12464-1
Magasins de vente au détail - Extrait de la norme 12465-1 (juillet 2011) | |||
Type de zone, de tâche ou d'activité | Ēm (Ix) | UGRl | Ra |
Zones de vente | 300 | 22 | 80 |
Zones de caisses | 500 | 19 | 80 |
Table d'emballage | 500 | 19 | 80 |
L’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public
• 20 lux pour tout le cheminement extérieur accessible
• 100 lux pour toutes les circulations intérieures
• 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile
• 200 lux au niveau des postes d’accueil
LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.
L’arrêté du 22 mars 2017
Relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants :
• Commande centralisée pour extinction ou détection de présence
• Gradation en fonction de la lumière du jour avec un détecteur pour maximum 25 m2• Commande centralisée pour extinction ou détection de présence
• Puissance installée < 1,6 W/m2/100 lux
RT 2020 – RE 2020 : Application en 2021
Depuis le 1er janvier 2013, les exigences thermiques sont étendues notamment aux commerces.
La réglementation thermique impose ainsi la maîtrise des consommations énergétiques (faible déperdition, faible consommation d’énergie…).
L’allumage et l’extinction de l’éclairage sont par ailleurs réglementés (détecteurs de présence, horloge).RECOMMANDATION TEINTE EN FONCTION DE L’APPLICATION :
Exemples de températures de couleur recommandées pour les produits alimentaires et les fleurs | |||||||||
Produits | Meubles réfrigérés |
Pains, viennoiseries |
Viandes | Charcuterie | Poissons | Fruits et légumes |
Crèmerie | Épicerie | Fleurs |
Températures de couleur (K) |
5 000 à 6 000 K |
2 700 à 3 000 K |
3 000 K | 2 700 à 3 000 K |
4 500 à 6 500 K |
4 000 K | 4 000 à 5 000 K |
K 4 000 K | 4 000 à 5 000 K |
Les solutions et innovations de nos partenaires

Aurora
Tranformer simplement votre installation rail DALI en rail connecté• Gradation 0-100%
• Peut être utilisé dans les scénarios d’éclairage et dans les programmations d’éclairage
• Offre un contrôle à distance des produits équipés de drivers DALI
• S’installe sur le circuit électrique entre l’interrupteur et le premier luminaire gradable DALI
• Contrôle jusqu’à 64 drivers DALI
• Fonctionne sous protocole Bluetooth uniquement
Vitrines extérieures
Ce qu'IMPOSE la NORME
L’Arrêté du 1er Août 2006Relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public.
• 20 lux en tout point cheminement extérieur
L’Arrêté du 25 janvier 2013
Relatif à l’éclairage nocturne des commerces
• les vitrines de magasin peuvent être allumées dès 7 heures, ou une heure avant le début de l’activité ;
• les illuminations des façades ne peuvent pas être allumées avant le coucher du soleil.
L’extinction des éclairages est également réglementée. Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition doivent en effet être éteints au plus tard à 1 heure, ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement.
DÉCRET n° 2012-118 du 30 janvier 2012
Relatif aux enseignes lumineuses impose des horaires d’arrêt de l’éclairage.
Celles-ci doivent en effet être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé, ou une heure après la cessation d’activité.
Elles peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité, y compris entre minuit et 7 heures.RT 2020 – RE 2020 : Application en 2021
Depuis le 1er janvier 2013, les exigences thermiques sont étendues notamment aux commerces.
La réglementation thermique impose ainsi la maîtrise des consommations énergétiques (faibles déperditions, faible consommation d’énergie…).
L’allumage et l’extinction de l’éclairage sont par ailleurs réglementés (détecteurs de présence, horloge).
LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR
Charte de qualité pour les données produits.
Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.
Guide éclairage - Commerces
- Retrouvez les différentes solutions et innovations Sonepar Connect pour vos projets en Commerces - Format PDF.
Nos autres univers d'application