Nos solutions Eclairage pour les Abords des bâtiments et Voiries résidentielles
Pourquoi les abords de bâtiments ne sont-ils pas aussi accueillants la nuit que le jour ?
En aidant les individus à mieux s'orienter et en transformant les zones environnantes en espaces propices aux rencontres et à la détente, l'éclairage extérieur a la capacité de modifier notre perception d'une entreprise et notre interaction avec elle.
Les parties du cheminement extérieur peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs normes et réglementations pour les accès PMR font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions pour réaliser vos projets d'éclairage pour les abords de bâtiments et les voiries résidentielles.

Les enjeux et tendances
• Transition écologique
• Maitrise de l’energie
• Rénovation performante
• Réduction des nuissances lumineuses
• Gestion éclairage
• Solution éco & durable
• Solutions connectées - IOT
• Recyclage lampes & luminaires

Les besoins utilisateurs
• Éclairage efficace & confortable
• Luminaire haute performance (lm/W)
• Confort visuel
• Limitation de la pollution lumineuse
• Mise en valeur les extérieurs
• Éclairage juste et efficace
• Sécurité des usagers
• Durée de vie améliorée
Notre offre produits
Ce qu'IMPOSE la NORME
DÉCRET 2011-831 NUISANCE LUMINEUSELe décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.
Les horaires d’allumage : de nouvelles contraintesL’arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :
• Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.
• Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité.Caractéristiques des luminaires
• Température de couleur : ≤ 3 000 K
En savoir plus sur les nuisances lumineuses
NF C 17-200 : Installations d’éclairage extérieur
Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l’intérieur
du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux
bornes phase, neutre et terre du tableau.
La charte LED : : éclairage extérieur
Charte de qualité pour les données produits.
Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.
NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public
Les performances sont à calculer pour ces voies :
• Luminance moyenne minimale maintenue
• Uniformité générale minimale de luminance
• Uniformité longitudinale minimale de luminance
• Augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d’incapacité)
• Rapport d’éclairement des abords
Protection luminaire
L’indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses.
Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer.
Retrouvez nos autres solutions pour vos projets en Extérieur