Rénovez votre éclairage industriel - Zones de production
Dans l’industrie, chaque détail compte. La conception de produits de qualité requiert un éclairage d’excellence. Vous permettrez aux salariés de travailler dans les meilleures conditions : réduction de la fatigue visuelle, meilleur réparage des défauts , augmentation de la productivité et surtout réduction du nombre d’accidents.
Armature industrielle, ligne continue, tube LED... découvrez notre sélection de luminaires LED Philips pour rénover votre éclairage
Armature industrielle, ligne continue, tube LED... découvrez notre sélection de luminaires LED Philips pour rénover votre éclairage
Armatures industrielles
Tubes LED
Lignes continues
Projecteur
CoreLine Tempo Projecteur
Réflecteur industriel
CoreLine Reflecteur industriel

Pour les zones de production ne nécessitant qu'un IP20
Version 3,4m IP20 16 000lm hauteur 6/8m 50 000h L80
Interact : la solution Philips à découvrir en vidéo
Découvrez le système d'élairage intelligent Interact en vidéo dans FOCUS.
Clément, expert Eclairage Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent cette solution Philips idéale pour les sites industriels. Un système compatible avec une large gamme de luminaires.

Vous avez un projet de rénovation d'éclairage ?
Il vous suffit de compléter ce formulaire : nos experts Industrie vous contacteront dans les meilleurs délais.
Découvrez les autres applications