Rénovez votre éclairage industriel - Zones de stockage
Dans la plupart des halls de stockage, l’éclairage représente plus de la moitié des consommations énergétiques. De plus, la maintenance est onéreuse vis-à-vis de la hauteur d’installation (une nacelle est souvent nécessaire), sans compter le manque à gagner en cas d’arrêt de l’activité de l’entreprise.
Améliorer l’éclairage vous permettra de réduire les accidents tout en améliorant la productivité avec une facilité accrue à repérer les produits.
Un éclairage intelligent vous permettra d’éclairer uniquement quand nécessaire réduisant drastiquement la facture énergétique.
Armatures industrielles
Lampes LED
Réflecteur industriel
CoreLine Réflecteur industriel
Version 3,4m IP20 16 000lm hauteur 7/10m 50 000h L80, Très faible UGR
Durée de vie de 50 000h L80 - Eligible aux CEE
Etanche
CoreLine Etanche
IP65
1500mm, 8000lm 50 000h L80.
Hauteur conseillée : 5/7 mètres (si hauteur supérieure, contactez-nous)
1500mm, 8000lm 50 000h L80.
Hauteur conseillée : 5/7 mètres (si hauteur supérieure, contactez-nous)
Durée de vie de 50 000h L80 - Eligible aux CEE
Interact : la solution Philips à découvrir en vidéo
Découvrez le système d'élairage intelligent Interact en vidéo dans FOCUS.
Clément, expert Eclairage Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent cette solution Philips idéale pour les sites industriels. Un système compatible avec une large gamme de luminaires.
Vous avez un projet de rénovation d'éclairage ?
Il vous suffit de compléter ce formulaire : nos experts Industrie vous contacteront dans les meilleurs délais.
Découvrez les autres applications