Nos solutions Eclairage pour la logistique et le stockage

• Transition écologique
• Maîtrise de l’énergie
• Sécurité des collaborateurs
• Solutions connectées - IOT
• Recyclage lampes & luminaires
• Démarche HQE
• Rénovation performante
• Gestion éclairage
• Géolocalisation et guidage

• Éclairage efficace & confortable
• Luminaire haute performance (lm/w)
• Durée de vie améliorée
• Abaissement du flux si non présence
• Confort visuel
• Pilotage simplifié (détection auto / Variation d’intensité lumineuse / détection lumière du jour)
• Réduction des consommations par la LED.
Ce qu'IMPOSE la NORME
NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT : La norme NF EN 12464-1• Magasins et entrepôts : 100 lux UGR25 Uo 0,40
• Zones de manutention, emballage, expédition : 300 lux UGR25 Uo 0,60
• Zones de rangement en rayonnage :
- Allées centrales non occupées : 20 lux Uo 0,40
- Allées centrales occupées : 150 lux UGR22 Uo 0,40
- Station de commande ou contrôle : 150 lux UGR22 Uo 0,60
- Façade du rayonnage : 200 lux Uo 0,40
Performances énergétique des bâtiments : La norme NF EN 15193
Spécifie la méthodologie de calcul permettant d’évaluer la quantité d’énergie utilisée pour l’éclairage intérieur d’un bâtiment (existant et pour la conception de bâtiments neufs ou rénovés).
Norme NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension
ARRETE DU 3 MAI 2007 :
Pour travaux de rénovation > 100 m2 :
- soit la puissance installée est < 2,8 W/m² par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone de travail ;
- soit la nouvelle installation est composée de luminaires de type direct ou direct/indirect de rendement > 55 %, équipés de ballasts électroniques et de lampes d’une efficacité lumineuse ≥ 65 lm/W.
Un arrêté modificatif de 2017, demande une exigence de 1,6 W/m² pour 100 lux et le recours quasi systématique à la prise en compte de la présence des personnes et de la lumière naturelle.
La règlementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées :
- 20 lux du cheminement extérieur accessible
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles
- 100 lux dans les circulations intérieures horizontales
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile
LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR
Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF
EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.
Les solutions et innovations de nos partenaires
Interact Industry - Philips
Préparez votre entreprise pour l'avenir avec Interact
Vous souhaitez créer un entrepôt logistique ou un site de production intelligent ?
Interact Industry vous donne les moyens d'innover pour gagner en efficacité et en productivité, tout en consommant moins d'énergie.
• GESTION DE L’ÉCLAIRAGE | • GESTION DES ACTIFS ÉCLAIRAGE |
• OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE | • GESTION DES PARAMÈTRES SCÈNES |
Assurer la disponibilité et la sécurité | Optimiser la consommation d'énergie |
![]() |
![]() |
Produits Interact Philips

Green Warehouse - Philips
L'éclairage s'adapte à l'activité de votre plateforme logistique
Avantages de la gamme GreenWharehouse en un coup d’oeil

Notre offre produits

Retrouvez toutes les infos
Téléchargez les documentations de nos fabricants partenaires
Lutron - ViveInteract Ready - Philips
Green Warehouse - Philips