Lampes LED : deux nouvelles réglementations pour plus de durabilité
En tant que partenaire de confiance, nous vous communiquons tout ce que vous devez savoir sur la réglementation européenne sur l’écoconception (SLR) et la réglementation sur l’étiquetage énergétique (ELR). De plus, nous vous proposons une vue d’ensemble complète des alternatives LED Philips recommandées pour une transition facile.
Depuis septembre 2021, l’UE a mis en oeuvre deux réglementations actualisées, qui ont toutes deux pour objectif de renforcer l’avance de l’industrie de l’éclairage en matière de durabilité en permettant des économies d’énergie significatives pour les produits et systèmes d’éclairage.
La réglementation ne fait plus de distinction entre les modules, les lampes et les luminaires, mais parle uniquement de sources lumineuses. En conséquence, l’évaluation de l’efficacité énergétique, par exemple, n’aura lieu que pour la source lumineuse. À l’avenir, les caractéristiques pertinentes des produits seront documentées dans la base de données EPREL (European Product Database for Energy Labelling).
Depuis septembre 2021, l’UE a mis en oeuvre deux réglementations actualisées, qui ont toutes deux pour objectif de renforcer l’avance de l’industrie de l’éclairage en matière de durabilité en permettant des économies d’énergie significatives pour les produits et systèmes d’éclairage.
La réglementation ne fait plus de distinction entre les modules, les lampes et les luminaires, mais parle uniquement de sources lumineuses. En conséquence, l’évaluation de l’efficacité énergétique, par exemple, n’aura lieu que pour la source lumineuse. À l’avenir, les caractéristiques pertinentes des produits seront documentées dans la base de données EPREL (European Product Database for Energy Labelling).
![reglementation eclairage etiquetage energetique](https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/image/upload/v1630934144/CMS/Solutions/Produits/Produits-eclairage/Reglementations/reglementation-etiquetage-energetique.jpg)
La réglementation sur l’étiquetage énergétique
La responsabilisation par l’information
• Introduction d’un nouveau label énergétique convivial pour les
consommateurs afin de permettre aux utilisateurs finaux de choisir des produits à haut rendement énergétique.
• La nouvelle échelle reflète l’efficacité d’un produit - la définition de A à G changera en fonction des nouvelles exigences en matière d’efficacité.
Le passage aux LED en toute simplicité
Les produits qui n’atteignent pas l’efficacité minimale requise par le SLR ne peuvent plus être fabriqués ou commercialisés à partir de certaines dates. Découvrez quelles lampes sont concernées et quelles lampes LED Philips offrent un remplacement sans problème.
Produits concernés |
Suppression progressive* |
Alternative LED Philips |
|
![]() |
Lampes fluorescentes compactes CFLi (E14, E27 etc) avec ballast intégré |
Septembre 2021 |
|
![]() |
Lampes halogènes à basse tension MR16/11 & R111 |
Septembre 2021 | |
![]() ![]() |
Lampes halogènes à haute tension 230V (GU10/R7S /S19) R7s >2700 lm |
Septembre 2021 |
|
Continué : R7s <2700 lm | |||
![]() |
Lampes GLS T22/T25 (par exemple, pour une utilisation dans les réfrigérateurs, les machines à coudre) |
Septembre 2021 |
|
Continué : Lampes de four | |||
![]() |
Capsules halogènes G9 / G4 / GY6.35 |
Septembre 2023 |
|
Continué : Lampes G9/G4/GY6.35 | |||
![]() |
Tubes Fluorescents T8 600 mm, 1200 mm, 1500 mm |
Septembre 2023 |
|
Continué : Lampes T5 / HID lamps |
Autres lampes maintenues |
|||||
![]() |
Lampes IR thermiques (rouges et claires) - types GLS PAR38 et R/BR | ||||
![]() |
Déco Veilleuse - T17/T25 (<60 lm) | ||||
![]() |
GLS Trains/Bateaux ELV 40/60W |
* Les produits déjà mis sur le marché peuvent encore être vendus après ces dates, mais ils ne peuvent plus être mis sur le marché.