Nos solutions Eclairage pour les jardins et extérieurs
L’éclairage n’est généralement pas la priorité n°1 pour l’extérieur. Pourtant, c’est l’un des aspects les plus importants pour profiter de l'extérieur tout l’été.
C’est aussi l’un des moyens les plus simples (et le moins coûteux) de mettre en valeur le jardin en y apportant une ambiance particulière. Avec l'arrivé des luminaires "connectés" il est maintenant très simple de piloter automatiquement ou à distance les éclairages de son jardin.
Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions pour vos projets Jardins extérieurs, en résidentiel ou en hôtellerie.

Les enjeux et tendances
• Apporter une touche d'esthétisme
• Sécuriser l'installation
• Solution éco & durable
• Solutions connectées - IOT
• Maîtrise de l'énergie
• Gestion éclairage
• Design intérieur

Les besoins utilisateurs
• Une mise en valeur efficace & confortable
• Harmonie des styles et esthétiques luminaires avec le paysage
• Scénarisation des ambiances lumineuses
• Pilotage simplifié (détection auto / Smart Home / Variation d'intensité lumineuse)
• Réduire les consommations par la LED
• Flexibilité des ambiances
Notre offre produits
Ce qu'IMPOSE la NORME
Décret 2011-831 Nuisance lumineuse
Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin.
Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires.
La sécurité électrique : conformité aux prescriptions des normes de la série.
Normes de la série NF EN 60598
NF C 17-200 : Installations d’éclairage extérieur
Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l’intérieur du tableau électrique principal ; ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau.
Pollution lumineuse
Un système optique élaboré qui permet un bon rendement lumineux et la maîtrise des nuisances lumineuses, en particulier de la lumière perdue dans le ciel : les luminaires encastrés dans les murs et les objets lumineux devront avoir un niveau maximum d’ULOR de 35 %.
Étanchéite luminaireL’indication sur le luminaire du degré de protection contre la pénétration des poussières, de l’eau et de l’humidité (minimum recommandé IP 65, IP 67 si encastré de sol).
Protection luminaire
L’indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme)). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses.
Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés.
Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer ou de piscines (sels, chlore…).
Zoom sur la pose enterrée d'une installation électrique extérieure
Des règles sont évidemment à respecter :• Les câbles comportant une gaine d’étanchéité et disposant d’une armure en fils d’acier (U-1000 RVF ou U 1000 RGPFV) peuvent être directement posés en pleine terre.
• Les câbles sans armure (U-1000 R2V, FR-N-1-X 1X2, etc.) doivent, quant à eux, être installés dans un conduit de type TPC. Il est également possible d’utiliser des conduits ICTA ou ICTL si le diamètre nécessaire est inférieur à 40 mm.
• Les câbles doivent être enterrés à 50 cm de la surface, en terrain normal (sous un jardin). Sous une voie carrossable, la profondeur doit atteindre 85 cm, pour éviter tout risque d’écrasement.
• Les conducteurs doivent se situer au minimum à 20 cm de toute autre canalisation non électrique (eau et gaz).
• Un grillage avertisseur de couleur rouge doit être positionné au moins à 20 cm au-dessus des canalisations enterrées. L’installation de ce grillage n’est pas obligatoire avec les conduits TPC rouge.
• Un circuit enterré doit directement arriver à l’emplacement de chaque point d’éclairage.

Recommandations pour vos encastrés de sol
Étant donné que les spots de sol ont déjà beaucoup à endurer, il est recommandé de les installer dans un sous-sol bien drainant.
• N'installez jamais vos spots de sol dans des cavités. Posez-les sur une surface plane ou surélevée.
• Équipez le puits dans lequel vous placez votre spot de sol d'une couche de gravier d'environ 45 cm. Celle-ci permettra d'évacuer plus rapidement les averses et réduira le risque d'élévation des eaux souterraines
Retrouvez nos autres solutions pour vos projets en Résidentiel et Hôtellerie