Nos solutions Eclairage pour les pièces de vie

• Transition écologique
• Rénovation performante
• Smart Home
• Solutions connectées - IOT
• Maitrise de l'énergie
• Solution éco & durable
• Gestion éclairage
• Design intérieur

• Un éclairage efficace & confortable
• Harmonie des styles et esthétiques luminaires
• Confort visuel
• IRC > 80
• Scénarisation des ambiances lumineuses
• Pilotage simplifié (détection auto / Smart home /Variation d'intensité lumineuse)
• Réduire les consommations par la LED
• Flexibilité des ambiances
Notre offre produits

CE QU'IMPOSE LA NORME
Niveaux d'éclairement
Recommandations :
Hall entrée : 100 lux | Salon/ Zone de repos : 50-200 lux (lecture 300 lux) |
Couloir : 50-100 lux | Salle à manger : 100-300 lux |
Escalier : 100 lux | Plan de travail 300-500 lux |
Sanitaire: 200 lux | Chambre : 100-200 lux (lecture 300 lux) |
Cuisine ambiant : 200-300 lux | Garage, buanderie, cave : 50-100 lux |
RE 2020 :

Bluetooth Mesh - Europole
Simple et rapide !
• Sans câblage additionnel
• Pas de programmation
• Appairage autonome
Multi-Solutions
• TW - 3000 à 6000 K : Choix de la température de couleur
• RGBW : Gestion de la couleur et du scénario
• RGB + TW- 3000 à 6000 K : 2 en 1 !
Aone - Aurora
Le spécialiste de l’encastré RT 2020 et du connecté.




Retrouvez toutes les infos
Téléchargez les documentations de nos fabricants partenaires
RA2 Select - LutronAurora - Aone : Eclairage, commande et détection
Aurora - Aone : Connect control