Nos solutions Eclairage pour les salles de bains
La salle de bain, lieu d'éveil et de détente de la maison, un espace privilégié où il est donc également important de bien soigner l'éclairage.
La moyenne française pour le rituel de la toilette (douche, toilettes, lavabo) dure 25 min et 59 secondes chaque matin.
Les français restent en moyenne 9 minutes sous la douche et 25 minutes dans leur bain, un poste électrique de la maison qui mérite d'être réfléchit. Les critères sont multiples : esthétique, design, éblouissement, ambiance, consommation, sécurité, connecté ..
Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions pour vos projets de salle de bain en résidentiel et en hôtellie.

Les enjeux et tendances
• Espace de confort & bien-être
• Protection & sécurité
• Solution éco & durable
• Solutions connectées - IOT
• Maitrise de l'énergie
• Rénovation performante
• Gestion éclairage
• Design intérieur

Les besoins utilisateurs
• Un éclairage efficace & confortable
• Harmonie des styles et esthétiques luminaires
• Confort visuel
• IRC > 80
• Scénarisation des ambiances lumineuses
• Pilotage simplifié (détection auto / Smart Home / Variation d'intensité lumineuse)
• Réduire les consommations par la LED
• Flexibilité des ambiances
Notre offre produits

Ce qu'impose la norme
Recommandations niveaux éclairement• Salles de bain "Standard" : 150 lux
• Salles de bain "Confort" : 200 lux
NFC 15-100
La salle de bain est soumise à des normes de sécurité obligatoires et spécifiques concernant les installations électriques.
La nouvelle norme NF C 15-100 segmente la salle de bain en 3 volumes réglementaires (et non plus 4) pour limiter le contact entre l’eau et les éléments électriques :
• Le volume 0 qui représente la zone directe de réception de l’eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire).
• Le volume 1 correspond à la zone de projection d’eau sur une hauteur de 2,25 mètres au-dessus du volume 0.
• Le volume 2 entoure le volume 1 à une distance de 60 centimètres.
Volumes | IP | Canalisation | Appareillage | Matériels d'utilisations hors chauffe-eau5 |
0 | IPX7 | Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V |
Interdit | Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V |
1 | IPX44 | II1 | Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V | Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V |
2 | IPX43 | II1 | Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V / PC rasoir 2 / Socle DCL protégé par DDR 30 mA | Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V |
Volume caché | IPX4 | II1 | Interdit | Voir 701.3.7.1 |
À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création du volume 0 - Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche.
II admis si classe II ou équivalent classe II
(1) Limitées à elles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ce volume.
(2) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant
un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs"
(3) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux.
(4) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics
(5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6
Retrouvez nos autres solutions pour vos projets en Résidentiel et Hôtellerie