Nos solutions Eclairage sportif
Selon l’AFE, 325 000 équipements sportifs sont dénombrés en France, dont plus de 70 % à la charge des communes. 85 % de ce parc sont considérés comme vieillissants, 4 équipements sur 10 ayant été construits il y a près de quarante ans.

L'éclairage sportif LED est en pleine révolution. La technologie engendre de grands changements pour la rénovation d'un terrain sportif extérieur.
• Transition écologique
• Rénovation performante
• Solution éco et durable
• Solutions connectées - IOT
• Maitrise de l'énergie
• Ambiance et performance visuelle
• Gestion éclairage
• Recyclage lampes & luminaires

• Éclairage efficace & confortable
• Perception des mouvements
• Localisation des autres joueurs et équipements sportifs
• Situation par rapport aux marquages au sol
• Luminaire haute performance (lm/w)
• Confort visuel
• Durée de vie améliorée
• Pilotage simplifié (détection auto / Variation d’intensité lumineuse / détection lumière du jour)
• Réduction des consommations par la LED
• Abaissement du flux si non présence
Notre offre produits
Ce qu'IMPOSE la NORME
NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT : La norme NBN EN 12193L’éclairement recommandé par les normes est proportionnel à la vitesse de l’action. Un sport pratiqué comme loisir demande donc un éclairement plus faible qu’un sport pratiqué en compétition. Le type de sports en salle ainsi que leurs niveaux de pratique (CLASSE) déterminent le niveau d’éclairement recommandé.
On notera aussi que pour la plupart des sports, l’éclairement vertical est aussi important que l’éclairement horizontal au sol.
La norme NBN EN 12193 établit une nomenclature dans laquelle on retrouve les paramètres suivants :
le niveau d’éclairement horizontal moyen Eav ou Emoy, l’uniformité entre l’éclairement minimum et Eav (définie comme Emin / Eav), l’indice du rendu des couleurs des lampes Ra.
Niveau de pratique des sports
Les classes d’éclairage sont définies comme suit :
Classe I : salles de sport GRANDE PERFORMANCE prévues pour accueillir des compétitions internationales et nationales. Elles sont liées, en général, à un grand nombre de spectateurs et à des distances visuelles élevées.
Classe II : salles de compétition moyenne (nombre moyen de spectateurs et distances visuelles moyennes).
Classe III : salles de compétition simple ou amateur (faible nombre de spectateurs et distances visuelles courtes).
Niveau de la compétition |
Classe d’éclairage | ||
I | II | III | |
International et national | • | ||
Régional | • | • | |
Local | • | • | • |
Entraînement | • | • | |
Loisirs/sports scolaires | • |
Norme NBN EN 12464-1
• Le niveau d’éclairement moyen Em à respecter au niveau de la tâche = 300 lux
• la valeur limite de l’UGR = 22
• l’uniformité d’éclairement Uo minimale pour maintenir l’éclairement recommandé = 0,60
• l’indice du rendu des couleurs des lampes Ra = 80
LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR
Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires.
Exigences minimales pour l’éclairage des salles de sport |
Classe d’éclairage I | Classe d’éclairage II | Classe d’éclairage III | ||||||
Éclairement Eav (lux) |
Uniformité Emin/Eav |
Rendu des couleurs Ra |
Éclairement Eav (lux) |
Uniformité Emin/Eav |
Rendu des couleurs Ra |
Éclairement Eav (lux) |
Uniformité Emin/Eav |
Rendu des couleurs Ra |
|
Badminton | 750 |
0,7 |
80 |
500 |
0.7 |
80 |
300 |
0.7 |
80 |
Escrime | |||||||||
Hockey | |||||||||
Squash | |||||||||
Tennis de table | |||||||||
Basket | 750 |
0,7 |
50 |
500 |
0,7 |
80 |
200 |
0,5 |
80 |
Football en salle | |||||||||
Handball | |||||||||
Judo, Karaté | |||||||||
Sport scolaire | |||||||||
Volley-ball | |||||||||
Danse | 500 | 0,7 | 80 | 300 | 0,6 | 80 | 200 | 0,5 | 80 |
Escalade | |||||||||
Gymnastique | |||||||||
Tennis | 750 | 0,7 | 80 | 500 | 0,7 | 80 | 300 | 0,5 | 80 |
Tir à l’arc | 200 | 0,5 | 80 | 200 | 0,5 | 80 | 200 | 0,5 | 80 |
Norme NBN EN 12193 – Eclairage SPORTIF
Elle fournit les exigences minimum et des conseils généraux pour obtenir un bon éclairage :
1. Niveau d’éclairement
2. Uniformité d’éclairement
3. Eblouissement (GR)
4. Rendu de couleur
5. Température de couleur
Niveau de pratique des sports
Les classes d’éclairage sont définies comme suit :
Classe I : salles de sport GRANDE PERFORMANCE prévues pour accueillir des compétitions internationales et nationales. Elles sont liées, en général, à un grand nombre de spectateurs et à des distances visuelles élevées.
Classe II : salles de compétition moyenne (nombre moyen de spectateurs et distances visuelles moyennes).
Classe III : salles de compétition simple ou amateur (faible nombre de spectateurs et distances visuelles courtes).
Niveau de la compétition | Classe d’éclairage | ||
I | II | III | |
International et national | • | ||
Régional | • | • | |
Local | • | • | • |
Entraînement | • | • | |
Loisirs/sports scolaires | • |
NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT : La norme NBN EN 12193
L’éclairement recommandé par les normes est proportionnel à la vitesse de l’action. La norme NBN EN 12193 établit une nomenclature dans laquelle on retrouve les paramètres suivants :
• Le niveau d’éclairement horizontal moyen Emoy,
• L’uniformité entre l’éclairement minimum et Emoy (définie comme Emin / Emoy),
• L’indice du rendu des couleurs des lampes Ra.
Sport(1) | Groupe CTV | Classe d'éclairage |
Eclairement horizontal |
GR | Indice de rendu des couleurs |
|
Emoy (lux) | Emia/Emoy | IRC | ||||
Athlétisme | A | I | 500 | 0,7 | 50 | 60 |
A | II | 200 | 0,5 | 55 | 60 | |
A | II | 100 | 0,5 | 55 | 20 | |
Football Rugby |
B | I | 500 | 0,7 | 50 | 60 |
B | II | 200 | 0,6 | 50 | 60 | |
B | III | 75 | 0,5 | 55 | 20 | |
Tennis | B | I | 500 | 0,7 | 50 | 60 |
B | II | 300 | 0,7 | 50 | 60 | |
B | III | 200 | 0,6 | 55 | 20 |
(1) Les fédérations sportives nationales peuvent avoir des règlements d’éclairage particuliers qui reprennent, pour certaines d’entre elles, tout ou partie des exigences de la norme européenne.
NOTION ÉBLOUISSEMENT (GR)
Les éblouissement sont directs ou indirects. Ils peuvent être limités grâce à un bon agencement des projecteurs, résultant d’une conception d’éclairage qui tient compte des caractéristiques de jeu.
Rapport GR allant de 0 à 100 :
0 = Pas d’éblouissement
50 = Eblouissement acceptable
100 = Eblouissement insupportable
Le GR est fortement affecté par le facteur de réflexion de la zone (une réflexion importante limite l’éblouissement)
Le GR requis en entrainement est de < 55.

Retrouvez toutes les infos
Téléchargez les documentations de nos fabricants partenaires
Thorn - Eclairage sportifVive - Lutron : Solution de contrôle d'éclairage simple
Guide éclairage - Sportif
- Retrouvez les différentes solutions et innovations Sonepar Connect pour vos projets d'éclairage d'insfrastructures sportives - Format PDF.