Nos solutions Eclairage pour l'Enseignement
Ces dernières années, les exigences concernant l’éclairage des établissements scolaires et des locaux d’enseignement ont augmenté.
Un éclairage apportant simplement de la luminosité ne suffit plus, il doit bien plus créer une ambiance optimale d’apprentissage tout en impressionnant également en termes d’efficacité des coûts et de bilan écologique.
À travers une lumière agréable favorisant la capacité de concentration, une solution d’éclairage LED moderne soutient aussi bien les professeurs dans leur transfert de connaissances, que les élèves dans leur apprentissage.
Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions. Retrouvez notre large sélection de luminaires pour vos projets "Enseignement".

Les enjeux et tendances
• Transition écologique
• Maitrise de l’energie
• Rénovation performante
• Solution éco & durable
• Gestion éclairage
• Eclairage circadien (HCL)
• Solutions connectées - IOT

Les besoins utilisateurs
• Focus sur la concentration
• Bonne exécution des tâches sans fatigue visuelle excessive
• Confort visuel
• IRC > 80
• Réduction de l'ébloussement et la fatigue
• Un environnement agréable et fonctionnel
• Pilotage simplifié (détection auto)
Notre offre produits
Ce qu'impose la norme
Norme NF EN 12464-1 • Niveau moyen d’éclairage à maintenir (EM en lux) - Éclairage Tableau 500 Lux uniformité 0,7 - Salle de classe primaire et secondaire 300 Lux - Crèche 300 Lux - Salle de classe supérieur & amphithéâtre 500 lux • Uniformité d’éclairement (Uo) = 0,6 • Distribution des luminances - Limiter l’éblouissement UGR - Poste de travail UGR<19 - Circulation UGR<22 • Rendu des couleurs & teintes - IRC > 80 - Teintes 3000K à 4000K • Facteur de maintenance cohérent |
Arrêté du 1er août 2006 : Accessibilité des handicapés pour établissement recevant du public • Niveau moyen d’éclairage à maintenir (Em en Lux) - Circulation 100 lux - Escaliers 150 Lux - Luminaire ballast électronique - Efficacité lumineuse > 65 lm/W - Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail Evaluer la qualité d'un luminaire La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales. |
Les solutions et innovations de nos partenaires

VIVE - Lutron
Optez pour un sysème de gestion d'éclairage centralisé et connectéVIVE, la solution contrôle d'éclairage sans fil avec horloge pour bâtiments scolaires et universitaires. S'adapte aussi bien dans le neuf ou rénovation.
Hub sans fil Vive
• Ajoutez un hub Vive à toute installation pour une configuration, un contrôle et une surveillance aisés
• Chaque hub communique sans fil avec les appareils dans une zone de 929 m2.

SymbiLogic - ESYLUX
La technologie dédiée au Human Centric Lighting efficace en énergie
Avec SymbiLogic, ESYLUX a développé une technologie qui met en œuvre cette forme d'éclairage moderne avec une haute efficacité énergétique grâce à des capteurs intelligents et une lumière active biologiquement apportant une nette amélioration du bien-être et concentration au poste de travail.
Avec SymbiLogic, ESYLUX a développé une technologie qui met en œuvre cette forme d'éclairage moderne avec une haute efficacité énergétique grâce à des capteurs intelligents et une lumière active biologiquement apportant une nette amélioration du bien-être et concentration au poste de travail.
La technologie Human Centric Lighting crée un éclairage similaire à la lumière naturelle, une lumière dont l'homme moderne serait autrement privé à l'intérieur de locaux.
Application salle de classe en SymbiLogic :
Surface : 60 m2
Luminaires :
- 12 x CELINE PNL 600 DDP OP 3500 8TW IP20 ECL
- 2 x éclairages de tableau
Automatisation :
- 1 x SMARTDRIVER x 4 TW ECL
- 1 x SMARTDRIVER x 8 TW ECL
- 1 x détecteur de présence PD-C 360i/8
- ECL - 1 x détecteur de présence PD-C360i/24
- ECL – 1 commutateur DALI ACTUATOR SEMI AUTO C4
- 1 x Bouton poussoir DALI
Retrouvez nos autres solutions pour vos projets en Tertiaire