Nos solutions Eclairage pour les environnements contraignants

eclairage environnements contraignants

Dans les sites de production industrielle, les conditions de travail posent des exigences élevées à la résistance des luminaires : pour garantir des conditions optimales de vision et en fonction du secteur, les luminaires doivent affronter l’humidité et les poussières, résister aux vibrations et aux variations de température ou satisfaire aux normes d’hygiène les plus exigeantes de l’industrie alimentaire.

Des études ont pu démontrer que dans le secteur industriel, le bon éclairage permet d’améliorer la productivité jusqu’à 13 % et que le nombre d’accidents diminue de 11 % par rapport à des installations conventionnelles.

Sonepar Connect vous propose de découvrir dans le Guide éclairage les dernières nouveautés, innovations et solutions pour vos projets en Environnements contraignants.

Ce qu'impose la norme

Antivandalisme : une lumière sûre pour les lieux publics

Villes, communes, entreprises de transport, exploitants de sites sportifs et d’événements, institutions éducatives et culturelles - tous connaissent et craignent le problème du vandalisme.

La prévention contre le vandalisme n’étant pas efficace à 100 %, même en ayant pris toutes les mesures possibles aussi coûteuses soient-elles, il est recommandé d’utiliser une technologie efficace contre les effets de la violence et des manipulations.

Mesures de protection contre le vandalisme

• Grâce à une résistance aux chocs extrêmement élevée, les luminaires restent intacts même exposés à une énergie d’impact massive allant jusqu’à 150 joules.

 Même en cas de dommages mécaniques, la fonctionnalité des luminaires est préservée.

• Le système de fixation au plafond ou au mur, dissimulé à l’arrière du luminaire, protège contre le démontage non autorisé et le vol.

 Si le luminaire est encastré à fleur, il ne peut être arraché ni retiré.

• L’entrée de câble à l’arrière garantit une installation électrique sécurisée.

 Des vis spéciales (demi-lune, trois points, ellipse) empêchent l’ouverture non autorisée du luminaire.

• Le revêtement anti-graffitis facilite l’élimination des traces de peinture sur les luminaires. En même temps, il offre une résistance accrue aux acides et produits d’entretien.


Principaux indicateurs pour la résistance aux environnements contraignants

Résistances 
 Aux chocs : ANTI VANDALES: IK ++ jusqu'à 150 Joules
 Aux huiles : FOSSES DE MAINTENANCE
 Aux produits chimiques : Matériaux composition luminaires; PC, PMMA, Polyester, Aluminium...
 Températures extrêmes : de -40°C à + 90°C
 Haute température : plus de + 60°C
 Ambiances explosives : ATEX Zone 2 / Zonne 22
 Industrie Agroalimentaire : IP69K
 Etanchéité et Choc : IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm

Retrouvez nos autres solutions pour vos projets en Zones techniques