Améliorer votre qualité d’air intérieur
CONTEXTE
Elle est devenue un enjeu incontournable depuis le début de la pandémie déclenchée par le coronavirus.
De nombreuses substances peuvent être émises à l’intérieur des locaux, notamment par les matériaux de construction, d’ameublement, les animaux et les diverses activités humaines (tabagisme, activités de cuisine, d’entretien et de bricolage, bureautique, etc.). Il s’agit de Composé Organique Volatiles (COV), de CO2 ou même d’humidité.
Ce que dit la réglementation
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cette surveillance de la QAI doit être mise en œuvre tous les 7 ans par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement et se compose : • D’une évaluation obligatoire des moyens d’aération • D’un contrôle de la qualité de l’air intérieur (Mesure de 3 polluants : formaldéhyde, benzène et CO2) et de la mise en œuvre d’un plan d’actions selon les résultats atteints |
Selon le type d’établissement, le calendrier de déploiement de cette surveillance est le suivant : • Depuis le 1er janvier 2018 : crèches, écoles maternelles et écoles élémentaires • Depuis le 1er janvier 2020 : collèges, lycées et accueils de loisirs • A partir du 1er janvier 2023 : établissements sportifs couverts, hôpitaux… |
Qui est en charge de la mise en application de la réglementation ? • La collectivité (commune) ou l’organisme privé pour les crèches et écoles du premier degré • La collectivité gérante (département, région) ou les organismes privés en lien permanent avec le chef de l’établissement pour les écoles du second degré |
Quelles sont les pièces concernées ? • Les salles de classe des établissements scolaires ou de formation professionnelle du 1er et 2nd degré • Les crèches et centres de loisirs • Les salles d’art plastique, musique, informatique, bibliothèques des établissements scolaires • Les cantines scolaires (en contexte COVID selon le protocole sanitaire de février 2021 sur l’organisation de la restauration scolaire) |
Connaître et piloter le niveau de qualité d’air avec S&P
L’AIRSENS est une sonde intelligente, disponible en différentes versions : CO2, COV et RH (humidité). Elle indique le niveau de qualité d’air et peut actionner/augmenter le traitement de l’air pour un contrôle absolu de la Qualité d’Air Intérieur (QAI).
Ce capteur a été conçu pour des systèmes de ventilation sans avoir besoin d’installer un contrôle intermédiaire. Ces sondes peuvent être câblées au système de ventilation ou fonctionner seules afin de répondre aux préconisations de l’éducation nationale.
VERT
ORANGE
ROUGE
jusqu’à 800 ppm de CO2
Tout va bien, la qualité de l’air est correcte.jusqu’à 1200 ppm de CO2
L’air commence à se dégrader, il faut penser à aérer.supérieur à 1200 ppm de CO2
La qualité de l’air n’est pas bonne, il faut aérer la pièce.
Découvrez Airsens
CONNAITRE LE NIVEAU DE QUALITÉ D’AIR AVEC THEBEN
Ce capteur de CO2 peut se fixer au mur ou se poser tout simplement sur une table. Il surveille la qualité de l’air intérieur et indique par un voyant lumineux s’il est nécessaire d’aérer la pièce.
Grâce à son câble USB, il peut être branché sur une prise 230V, un PC ou via un chargeur de smartphone.
VERT
ORANGE
ROUGE
jusqu’à 1000 ppm de CO2
Tout va bien, la qualité de l’air est correcte.jusqu’à 2000 ppm de CO2
L’air commence à se dégrader, il faut penser à aérer.supérieur à 2000 ppm de CO2
La qualité de l’air n’est pas bonne, il faut aérer la pièce.
Découvrez Amun
La purification d'air avec JVD

Le purificateur d’air professionnel Shield développé par JVD détruit toutes les sources de pollution (odeurs, polluants, allergènes et contaminants) présents dans les intérieurs jusqu’à 60m².
Les + :
• Innovation brevetée
• Sans consommable
• Conforme aux normes les plus exigeantes
Découvrez Shield
La purification d'air avec S&P

Le purificateur d’air mobile AIRPUR 360 assure une bonne purification de l’air intérieur, garantie une élimination maximale des polluants toujours présents dans l’air ambiant pour des pièces jusqu’à 50m².
1. Pré-filtre à fibres (classé G4) qui capte les particules de grandes dimensions (PM10)
tout en protégeant votre appareil
4. Lampe UV à ondes courtes (ne génère pas d’Ozone) programmable traitant l’air dans la colonne pour traiter microbes et bactéries
AIRPUR 360
Découvrez les solutions Airpur pour applications tertiaires et milieux médicaux
Epurateur d'air Novabso avec Atlantic
Une solution intégrée en faux plafond
• Qualité de l'air intérieur absolue
Élimine les virus / bactéries / microbes avec un taux d’efficacité de 99,95%
Captation et élimination des COVs en option
Brassage d’air optimal : chaque cm3 de la pièce est purifié !
• Confort inaudible et bien-être
Amélioration du bien-être et de la productivité des collaborateurs
Solution silencieuse (piège à son intégré). NR < 35 sur toute la plage de fonctionnement
Diffusion totale d’air épuré dans tout le volume permettant aussi une homogénéisation du confort thermique
• Facilité d'installation et encombrement minimal