• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1024186 - Ls 40 13/10 vvf 2,5m + sachet vis

  • Ls 40 13/10 câble blanc vvf 2,5 mètres avec sachet vis
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1024186
    • Référence Sonepar : 00242024186
    • EAN : 3660849518578
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ls 40 13/10 câble blanc vvf 2,5 mètres avec sachet vis

•Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants.Cage de fin de courses mécanique.Capacité de la cage : 40 tours.Réglage des fins de course simple via molettes.Moteur aussi disponible avec carré de 10.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.Pour volet étroit, les moteurs courts sont proposés en semi-équipé LT 50 (adaptations interfaces) et équipé LT 50 (adaptations interfaces + support interface).Info : pour toute commande pour laquelle la livraison "avec" ou "sans" carré sur la tête moteur n’aura pas été précisée, il sera livré un moteur sans carré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver