• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1030099 - Kit bb sav&mot 6/17 oximo rts

  • Kit bb remplac & motoris oximo® rts 6/17
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1030099
    • Référence Sonepar : 00242030099
    • EAN : 3660849524340
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit bloc-baie remplacement & motorisation 6/17 oximo rts

•Les Atouts de l'article:

Grâce à ce kit de remplacement/motorisation, vous pourrez remplacer ou motoriser des bloc-baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres bloc-baies).parce que nous voulons pouvoir vous proposer des solutions efficaces et qui favorisent le confort de vos clients !le kit de remplacement et motorisation bloc-baie rts contient :moteur oximo rts 6nm compatible avec des fenêtres de 1000 à 1500mm.6 supports moteurs au choix,axe d'enroulement de diamètre 54 mm2 flasques tournantes (diamètre 145mm et diamètre 115mm),point de commande radio smoove,1 couronne moteur,1 roue moteur,2 attaches tablier 1 maillon,2 attaches tablier 2 maillons,tandem zf54,pion adaptation tandem,2 butées bouchon lame finale,notice de pose.ce kit de motorisation et de remplacement est uniquement adapté aux volets roulants bloc-baie.ensemble des accessoires nécessaire à la mise en oeuvre dans tous les coffres :ensemble des supports moteurs pour coffres du marché.verrous et butées permettant un fonctionnement automatique permettant une longévité accrue une protection du volet en cas d'obstacle ou de gel retard à l'effraction.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation