• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1032389 - Oximo® 50 RTS 6/17 VVF 3m

  • Oximo® 50 RTS 6/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m x1
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1032389
    • Référence Sonepar : 00242958785
    • EAN : 3660849587857
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Oximo® 50 RTS 6/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m x1

•Les Atouts de l'article:

Le moteur intelligent. Moteur radio RTS 230V-50Hz pour tous types de volets roulants :Couple disponible : de 6 à 50Nm.Cage fins de course électronique.Connecteur débrochable avec sortie de câble axiale ou radiale.Existe en version courte pour motoriser les volets les plus étroits, dès 425mm.Réglage fins de course automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous. Sinon, réglage depuis l'émetteur RTS.Possibilité de commencer par le fins de course haut ou bas.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Récepteur radio RTS intégré :Fréquence 433, 42MHz. Codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Position favorite pré-réglée.Mémorise jusqu'à 12 ,points de commande ou niveaux de groupe.Retour d'information du moteur à la programmation par mouvement du tablier.Compatibilité avec le capteur Sunis RTS, les capteurs Sunis (intérieur et extérieur) : Livré avec un câble VVF blanc 3 conducteurs de 3m.Pour usage intermittent.Livré sans adaptation, sans support et sans émetteur RTS.A installer dans un tube positionné à l'horizontale. Astuce Somfy : Confort d'été avec Sunis WireFree RTS (réf. 9 013 075).Associé au capteur Sunis, le moteur Oximo RTS du volet roulant, intègre une fonction protection solaire automatique grâce à la position favorite My et au capteur Sunis RTS.