Description
L'Oximo® 50 RTS est la solution de motorisation 230V radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie sans câble, sans adaptation et sans support. Conditionnement barquette de 1 à 5 pcs.
•Les Atouts de l'article:
Astuce Somfy : Confort d'été avec Sunis WireFree RTS (réf. 9 013 075).
Associé au capteur Sunis, le moteur Oximo RTS du volet roulant, intègre une fonction protection solaire automatique grâce à la position favorite My et au capteur Sunis RTS.
•Les Atouts de l'article:
Le moteur intelligent.
Moteur radio RTS 230V-50Hz pour tous types de volets roulants :
- Couple disponible : de 6 à 50Nm.
- Cage fins de course électronique.
- Connecteur débrochable avec sortie de câble axiale ou radiale.
- Existe en version courte pour motoriser les volets les plus étroits, dès 425mm.
- Réglage fins de course automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous. Sinon, réglage depuis l'émetteur RTS.
- Possibilité de commencer par le fins de course haut ou bas.
- Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).
Récepteur radio RTS intégré :
- Fréquence 433, 42MHz.
- Codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.
- Position favorite pré-réglée.
- Mémorise jusqu'à 12 ,points de commande ou niveaux de groupe.
- Retour d'information du moteur à la programmation par mouvement du tablier.
Compatibilité avec le capteur Sunis RTS, les capteurs Sunis (intérieur et extérieur) :
- Livré avec un câble VVF blanc 3 conducteurs de 3m.
- Pour usage intermittent.
- Livré sans adaptation, sans support et sans émetteur RTS.
- A installer dans un tube positionné à l'horizontale.
Astuce Somfy : Confort d'été avec Sunis WireFree RTS (réf. 9 013 075).
Associé au capteur Sunis, le moteur Oximo RTS du volet roulant, intègre une fonction protection solaire automatique grâce à la position favorite My et au capteur Sunis RTS.