• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1041349 - Oximo® 50 RTS 20/17 VVF 5m

  • Oximo® 50 RTS 20/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 5m BAR
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1041349
    • Référence Sonepar : 00242952260
    • EAN : 3660849522605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

L'Oximo® 50 RTS est la solution de motorisation 230V radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF 5 mètres, sans adaptation et sans support. Conditionnement barquette de 1 à 5 pcs.

•Les Atouts de l'article:

  • Oximo RTS : the universal radio motor for all types of roller shutters.
  • Somfy Drive Control to protect the shutter and prolong its life time.
     
  • Obstacle detection functions.
     
  • Frost protection.