• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1047026 - Lt apollo 35/17 vvf 2,5m x1

  • LT 50 APOLLO WT 35/17 câble blanc VVF 2,5 mètres OCTO60
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1047026
    • Référence Sonepar : 00242958787
    • EAN : 3660849587871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, avec adaptation OCTO60. A l'unité.

•Les Atouts de l'article:

Moteur 230v - 50hz filaire pour stores sans coffre et volets roulants.cage fins de course mécanique.régalge des fins de courses par boutons poussoirs.livré avec un câble, sans adaptation et sans support.vendu par barquettes de 1 à 5 moteurs
Fréquemment dans le même panier