• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1047344 - Sunilus® 50 io 35/17 vvf 3m

  • Sunilus® 50 io 35/17 vvf 3m
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1047344
    • Référence Sonepar : 00242047344
    • EAN : 3660849516666
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sunilus® 50 io est la solution de motorisation pour toile enroulable extérieurs en diamètre 50 à commande radio io. Ses fonctionnalités préservent la toile, assurant sa durabilité. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

•Les Atouts de l'article:

Moteur radio 230v - 50hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).cage de fins de course électronique.réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors nina group io) mono-directionnel et bi-directionnel.position "préférée" paramétrable via le bouton "my".récepteur radio io intégré.tri-fréquence radio io 868 - 870 mhz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.mémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 w) et infini pour les bi-directionnels (2 w).point de commande recommandé : nina group io (recommandée pour piloter plusieurs stores, ou pour piloter tous les équipements io comme les stores, la lumière, les volets roulants, etc.).livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.

Documentation