• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1113220 - Sunea® 50 io 20/17 vvf 3m

  • Sunea® 50 io 20/17 vvf 3m
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1113220
    • Référence Sonepar : 00242113220
    • EAN : 3660849514785
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sunea® 50 io est la solution de motorisation universelle en diamètre 50 pour tous types de stores extérieurs coffre, cassette ou standard à technologie io-homecontrol. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres de longueur.

•Les Atouts de l'article:

Moteur radio io-homecontrol 230v - 50hz pour stores extérieurs à toile enroulable, horizontaux ou verticaux.cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique (en mode coffre).réglage des fins de course par émetteur io (sauf émetteurs séquentiels de type keytis, ou nina group io).2 modes de réglage : manuel ou semi-automatique (pour store monobloc ou coffre).position "préférée" paramétrable via le bouton "my".récepteur radio io intégré.tri-fréquence radio io 868 - 870 mhz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.mémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 w) et infini pour les bi-directionnels (2 w).compatible avec les émetteurs io et capteurs eolis 3d io, eolis io, sunis ii io de la gamme somfy.livré avec un câble sans adaptation, sans support et sans émetteur io.

Documentation