Description
kit bloc-baie remplacement & motorisation 6/17 ilmo wt
•Les Atouts de l'article:
Grâce à ce kit de remplacement/motorisation, vous pourrez remplacer ou motoriser des bloc-baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres bloc-baies).parce que nous voulons pouvoir vous proposer des solutions efficaces et qui favorisent le confort de vos clients !le kit de remplacement et motorisation bloc-baie filaire contient :moteur ilmo filaire 6nm compatible avec des fenêtres de 1000 à 1500mm.6 supports moteurs au choixaxe d'enroulement de diamètre 54 mm2 flasques tournantes(diamètre 145mm et diamètre 115mm)point de commande filaire inis uno en saillie1 couronne moteur1 roue moteur2 attaches tablier 1 maillon2 attaches tablier 2 maillonstandem zf54pion adaptation tandem2 butées bouchon lame finalenotice de posece kit de motorisation et de remplacement est uniquement adapté aux volets roulants bloc-baieensemble des accessoires nécessaires à la mise en oeuvre dans tous les coffres :ensemble des supports moteurs pour coffres du marché.verrous et butées permettant un fonctionnement automatique permettant une longévité accrue une protection du volet en cas d'obstacle ou de gel retard à l'effraction.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier