• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1230034 - Mot vérin pergo 24v 150mm 90°

  • Moteur vérin pergola 24v 150mm 90°
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1230034
    • Référence Sonepar : 00242230034
    • EAN : 3660849535155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur vérin pergola 24v 150mm 90°

•Les Atouts de l'article:

Moteur à vérin filaire 24v 150 mm pour pergola à lames orientables. somfy offre la première solution complète pour les pergolas à lames orientables avec le moteur à piston et la centrale de pilotage pour pergola à lames orientables io (réf : 1822538) afin d'accéder à tous les avantages de la radio io-homecontrol.réglage des fins de course mécanique (en début et fin de piston).position intermédiaire "péférée" paramétrable via le bouton "my".longueur du vérin : 150 mm.point de commande reccomandé en association avec la centrale de pilotage pour pergola à lames orientables io : situo 5 pour variation io nina io.livré avec câble noir de 5 m, sans support et sans point de commande.indice de protection : ip 66.

Documentation