• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1241041 - Oximo solar io 3/23 ad x50

  • Oximo Solar io 3/23 avec adaptation 40/50 x50
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1241041
    • Référence Sonepar : 00242958716
    • EAN : 3660849587161
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur solaire Oximo® Solar io avec adaptation 40/50 diamètre 40. Pack x50.

•Les Atouts de l'article:

La solution solaire somfy c'est :un moteur 12v radio io pour volets roulantsoptimisé pour la sécurité et la protection du volet roulantsoft stop & start : accostage délicat pour protéger le volet roulantsomfy drive control™ : analyse électronique permanente du couple moteur qui limite les efforts, longévité accrue du systèmedétection d’obstacle : stop en cas d’obstacle à la descenterésistance à l’effraction : le volet baissé résiste aux tentatives de soulèvementprotection en cas de gelmoteur disponible en 3 couples : 3, 6 ou 10nm.cage fins de course électronique.4 modes de réglages : manuel/semi-automatique haut-bas/tout automatique (si verrous + butées)récepteur radio io intégréce moteur contient des adaptations 40/50.le moteur est à associer à un panneau solaire et une batterie.esthétique et performantdurée de vie estimée à plus de 20 ans (testée par laboratoire externe)très bon rendement même à faible niveau d’ensoleillement.pas besoin de soleil pour fonctionner, la lumière naturelle suffit à elle seule.intégration discrète sur le caisson : esthétique de la façade préservéeun seul panneau quelle que soit l’orientation de la fenêtre et le couple du moteur. fonctionne partout en francefixation universelle : sur tous types de coffres ou de murspeut se déporter en cas d’obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5 msupports panneau permettant une inclinaison de 15° pour optimiser l’apport de luminositépoids : 230gpuissance du panneau : 3,2wdimension : longueur 470 x hauteur 60 x epaisseur 6mm- une batterie 12v à la technologie nimhune autonomie optimale de 45 joursbénéficie d’une autonomie optimale de 45 jours minimum même dans l'obscurité totale sur une base de 2 montées et 2 descentes par jourdurée de vie estimée de la batterie : + de 8 ans (testée par laboratoire externe).solution de secours possible grâce au chargeur de batterie externe somfysav simplifié : séparée du moteurcapacité de la batterie : 2200 mahtempérature d’utilisation de la batterie : -20° à + 70°cdurée de stockage maxi (avant la première charge) : 6 mois à 20°c2 batteries disponibles : une batterie sans coque de protection pour une intégration à l’intérieur du coffre. ou, une batterie avec coque aluminium pour intégration à l'extérieur du coffre.compatible volet roulant traditionnel, bloc-baie, rénovation et de toit.