• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1241534 - Rs100 io 10/17 vvf 3m

  • Motorisation pour volet roulant RS100 io 10/17 câble blac VVF 3 mètres
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1241534
    • Référence Sonepar : 00242958845
    • EAN : 3660849588458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solution de motorisation brushless, 230V, radio io, en diamètre 50, ultra silencieuse et sans réglage, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support . A l'unité.

•Les Atouts de l'article:

Moteur 230v - 50hz radio io pour tous types de volets roulants.cage électronique.connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).utilisation possible de l'outil set&go (réf. 9017035) pour les réglages.tête étoile.récepteur radio io intégré.fonction smart protect intégrée.tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.commandes murales recommandées à côté de chaque volet : smoove sensitif rs100 io laqué blanc (réf. 1811315).livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.